ELVOX - A/V-Frontplatte 2M f. Tastatur Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122D
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 280 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199164
Sonepar Artikelnummer
121314090
Hersteller Artikelnummer
122D
Hersteller Typ
122D
Hersteller Artikel Nr.:
122D
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
280 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.883 kg
2-Modul-Audio- und Video-Frontplatte für Elektronikeinheiten mit alphanumerischer Tastatur Due Fili und Digibus, Edelstahl


