ELVOX - A/V-Frontplatte 2M IK10 1 Taste Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 280 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406198839
Sonepar Artikelnummer
121314082
Hersteller Artikelnummer
1221
Hersteller Typ
1221
Hersteller Artikel Nr.:
1221
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
280 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.917 kg
2-Modul-Audio- und Video-Frontplatte mit 1 Taste, Edelstahl


