ELVOX - A/V-Frontplatte 2M IK10 4 Tasten grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1224/35
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 280 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406265142
Sonepar Artikelnummer
121314089
Hersteller Artikelnummer
1224/35
Hersteller Typ
1224/35
Hersteller Artikel Nr.:
1224/35
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
280 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.914 kg
2-Modul-Audio- und Video-Frontplatte mit 4 Tasten, Strukturgrau


