ELVOX - A/V-Frontplatte 2M ohne Tasten Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1220
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Breite - 100 mm
Tiefe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406198846
Sonepar Artikelnummer
121314080
Hersteller Artikelnummer
1220
Hersteller Typ
1220
Hersteller Artikel Nr.:
1220
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.911 kg
2-Modul-Audio- und Video-Frontplatte ohne Tasten, Edelstahl


