ELVOX - A/V-Frontplatte 2M + Tastatur grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122D/35
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 280 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406265159
Sonepar Artikelnummer
121314091
Hersteller Artikelnummer
122D/35
Hersteller Typ
122D/35
Hersteller Artikel Nr.:
122D/35
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
280 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.861 kg
2-Modul-Audio- und Video-Frontplatte für Elektronikeinheiten mit alphanumerischer Tastatur Due Fili und Digibus, Strukturgrau


