ELVOX - A/V-Klingeltab.weiter-Winkel 4T Zugänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40170
Installationstechnik - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Modulare Bauweise - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352744967
Sonepar Artikelnummer
121314191
Hersteller Artikelnummer
40170
Hersteller Typ
40170
Hersteller Artikel Nr.:
40170
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Modulare Bauweise:
Ja
Farbe:
grau
Betriebsart:
Drucktaster
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
Zamak
Frontplatte Höhe:
190 mm
Frontplatte Breite:
100 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
28 .. 28.01 V
Höhe:
190 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
32.5 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbautiefe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.722 kg


