Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - A/V-Klingeltabl.Pixel Up SIP 4x4-Loch Ed

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - A/V-Klingeltabl.Pixel Up SIP 4x4-Loch Ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40414.S

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406311481

Sonepar Artikelnummer

121314221

Hersteller Artikelnummer

40414.S

Hersteller Typ

40414.S

Hersteller Artikel Nr.:

40414.S

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

Silber

Mit Infoschild:

Ja

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

3.479 kg

SIP-Farb-Audio-und Video-KlingelTableau mit Tastatur, Display und elektronischem Namensverzeichnis, 40x40mm Bohrung für Lesegerät zur Zugangskontrolle, komplett mit Metall-Unterputzdose, Edelstahl