Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - A/V-Klingeltableau Pixel 1-Taste SIP

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - A/V-Klingeltableau Pixel 1-Taste SIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K41007.01

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406311917

Sonepar Artikelnummer

121314669

Hersteller Artikelnummer

K41007.01

Hersteller Typ

K41007.01

Hersteller Artikel Nr.:

K41007.01

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.900 kg

SIP Audio-/Video-Set mit 1 SIP-A/V-Einheit mit Teleschlinge und Weitwinkelkamera 41007, 1 A/V-Frontmodul Pixel Teleschlinge grau 41105.01, 1 einzelne Axialtaste Pixel 41110, 1 einzelne Blindabdeckung Pixel grau 41113.01, 1 Halterung + Rahmen 1M Pixel grau 41131.01, 1 Unterputzdose für 1-Modul-KlingelTableaus 9191, inklusive 1 installierten und bereits aktivierten Lizenz für Audio-/Videorufe