Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - A/V-Klingeltableau Pixel 2-Taste SIP

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - A/V-Klingeltableau Pixel 2-Taste SIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K41007.02

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406311924

Sonepar Artikelnummer

121314670

Hersteller Artikelnummer

K41007.02

Hersteller Typ

K41007.02

Hersteller Artikel Nr.:

K41007.02

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.900 kg

SIP Audio-/Video-Set mit 1 SIP-A/V-Einheit mit Teleschlinge und Weitwinkelkamera 41007, 1 A/V-Frontmodul Pixel Teleschlinge grau 41105.01, 2 einzelnen Axialtasten Pixel 41110, 1 Halterung + Rahmen 1M Pixel grau 41131.01, 1 Unterputzdose für 1-Modul-KlingelTableaus 9191, inklusive 2 installierter und bereits aktivierter Lizenzen für Audio-/Videorufe