ELVOX - A/V-Klingeltableau Pixel Up 2F+ 4x4 copp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40404.07
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352705616
Sonepar Artikelnummer
121314209
Hersteller Artikelnummer
40404.07
Hersteller Typ
40404.07
Hersteller Artikel Nr.:
40404.07
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
sonstige
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
104 °
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
460 mm
Frontplatte Breite:
145 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
63 mm
Einbauhöhe:
437 mm
Einbaubreite:
124 mm
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
3.342 kg


