ELVOX - Abdeck.Patavium 2F+ A/V 2-Taste mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41622
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 334 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310033
Sonepar Artikelnummer
121314411
Hersteller Artikelnummer
41622
Hersteller Typ
41622
Hersteller Artikel Nr.:
41622
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
334 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.409 kg
Elvox Frontabdeckung Patavium 2F+ für Audio/Video-Klingeltableau, Messing-Ausführung, 2-Taste-Konfiguration. Hochwertige Frontblende in gebürstetem Messing für die modulare Patavium-2F+-Klingeltableauserie.


