ELVOX - Abdeck.Patavium 2F+ A/V 6-Taste mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41626
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 448.5 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310064
Sonepar Artikelnummer
121314414
Hersteller Artikelnummer
41626
Hersteller Typ
41626
Hersteller Artikel Nr.:
41626
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
448.5 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.901 kg
Elvox Frontabdeckung Patavium 2F+ für Audio/Video-Klingeltableau, Messing-Ausführung, 6-Taste-Konfiguration. Hochwertige Frontblende in gebürstetem Messing für die modulare Patavium-2F+-Klingeltableauserie.


