ELVOX - Abdeck.Patavium 2F+ A/V+Tastatur mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41641
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 334 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310156
Sonepar Artikelnummer
121314419
Hersteller Artikelnummer
41641
Hersteller Typ
41641
Hersteller Artikel Nr.:
41641
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
334 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.215 kg
Elvox Frontabdeckung Patavium 2F+ für Audio/Video-Klingeltableau mit integrierter Codetastatur, Messing-Ausführung. Kombination aus A/V-Modul und Zugangs-Codetastatur.


