ELVOX - Abdeck.Patavium 2F+ Audio 4-Taste mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41604
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 334 mm
Tiefe - 5.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309976
Sonepar Artikelnummer
121314405
Hersteller Artikelnummer
41604
Hersteller Typ
41604
Hersteller Artikel Nr.:
41604
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
334 mm
Tiefe:
5.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.418 kg
Elvox Frontabdeckung Patavium 2F+ für Audio-Klingeltableau, Messing-Ausführung, 4-Taste-Konfiguration. Hochwertige Frontblende in gebürstetem Messing für die modulare Patavium-2F+-Klingeltableauserie.


