ELVOX - Abdeck.Patavium 2F+ Audio 8-Taste mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41608
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 448.5 mm
Tiefe - 5.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309990
Sonepar Artikelnummer
121314407
Hersteller Artikelnummer
41608
Hersteller Typ
41608
Hersteller Artikel Nr.:
41608
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
448.5 mm
Tiefe:
5.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.915 kg
Elvox Frontabdeckung Patavium 2F+ für Audio-Klingeltableau, Messing-Ausführung, 8-Taste-Konfiguration. Hochwertige Frontblende in gebürstetem Messing für die modulare Patavium-2F+-Klingeltableauserie.


