ELVOX - Abdeck.Patavium 2F+ Audio+Tastatur mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41640
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 334 mm
Tiefe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310149
Sonepar Artikelnummer
121314418
Hersteller Artikelnummer
41640
Hersteller Typ
41640
Hersteller Artikel Nr.:
41640
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
334 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.272 kg
Elvox Frontabdeckung Patavium 2F+ für Audio-Klingeltableau mit integrierter Codetastatur, Messing-Ausführung. Kombination aus Audiomodul und Zugangs-Codetastatur.


