ELVOX - Abdeck.Patavium 2F+ Schilder mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41642
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 334 mm
Tiefe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310163
Sonepar Artikelnummer
121314420
Hersteller Artikelnummer
41642
Hersteller Typ
41642
Hersteller Artikel Nr.:
41642
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
334 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.316 kg
Elvox Frontabdeckung Patavium 2F+ mit Namensschild-Modul, Messing-Ausführung. Bietet Platz für Namensschilder zur Bewohnerkennzeichnung am Klingeltableau.


