ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ A/V 10-Taste edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41530
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 528.5 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309921
Sonepar Artikelnummer
121314382
Hersteller Artikelnummer
41530
Hersteller Typ
41530
Hersteller Artikel Nr.:
41530
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
528.5 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.031 kg
Elvox Frontabdeckung Steely 2F+ für Audio/Video-Klingeltableau, Edelstahl-Ausführung, 10-Taste-Konfiguration. Elegante Frontblende in gebürstetem Edelstahl für die modulare Steely-2F+-Klingeltableauserie.


