ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ A/V 12-Taste edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41532
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 528.5 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309938
Sonepar Artikelnummer
121314383
Hersteller Artikelnummer
41532
Hersteller Typ
41532
Hersteller Artikel Nr.:
41532
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
528.5 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.986 kg
Elvox Frontabdeckung Steely 2F+ für Audio/Video-Klingeltableau, Edelstahl-Ausführung, 12-Taste-Konfiguration. Elegante Frontblende in gebürstetem Edelstahl für die modulare Steely-2F+-Klingeltableauserie.


