ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ A/V 2-Taste edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41522
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309877
Sonepar Artikelnummer
121314377
Hersteller Artikelnummer
41522
Hersteller Typ
41522
Hersteller Artikel Nr.:
41522
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.177 kg
Elvox Frontabdeckung Steely 2F+ für Audio/Video-Klingeltableau, Edelstahl-Ausführung, 2-Taste-Konfiguration. Elegante Frontblende in gebürstetem Edelstahl für die modulare Steely-2F+-Klingeltableauserie.


