ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ A/V+Tastatur edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41541
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310118
Sonepar Artikelnummer
121314385
Hersteller Artikelnummer
41541
Hersteller Typ
41541
Hersteller Artikel Nr.:
41541
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.969 kg
Elvox Frontabdeckung Steely 2F+ für Audio/Video-Klingeltableau mit integrierter Codeschloss-Tastatur, Edelstahl-Ausführung. Kombination aus A/V-Modul und Codetastatur in der Steely-2F+-Serie.


