ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ Audio 10-Taste edelsta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41510
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 528.5 mm
Tiefe - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309846
Sonepar Artikelnummer
121314374
Hersteller Artikelnummer
41510
Hersteller Typ
41510
Hersteller Artikel Nr.:
41510
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
528.5 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.029 kg
Abdeck.Steely 2F+ Audio 10-Taste edelstahl


