ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ Audio 2-Taste edelstah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41502
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309792
Sonepar Artikelnummer
121314369
Hersteller Artikelnummer
41502
Hersteller Typ
41502
Hersteller Artikel Nr.:
41502
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.163 kg
Abdeck.Steely 2F+ Audio 2-Taste edelstahl


