ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ Audio 3-Taste edelstah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41503
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309808
Sonepar Artikelnummer
121314370
Hersteller Artikelnummer
41503
Hersteller Typ
41503
Hersteller Artikel Nr.:
41503
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.150 kg
Abdeck.Steely 2F+ Audio 3-Taste edelstahl


