ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ Audio 4-Taste edelstah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41504
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309815
Sonepar Artikelnummer
121314371
Hersteller Artikelnummer
41504
Hersteller Typ
41504
Hersteller Artikel Nr.:
41504
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.123 kg
Abdeck.Steely 2F+ Audio 4-Taste edelstahl


