ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ Audio 8-Taste edelstah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41508
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 414 mm
Tiefe - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406309839
Sonepar Artikelnummer
121314373
Hersteller Artikelnummer
41508
Hersteller Typ
41508
Hersteller Artikel Nr.:
41508
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
414 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.560 kg
Abdeck.Steely 2F+ Audio 8-Taste edelstahl


