ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ Audio+Tastatur edelsta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41540
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310101
Sonepar Artikelnummer
121314384
Hersteller Artikelnummer
41540
Hersteller Typ
41540
Hersteller Artikel Nr.:
41540
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
4.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.976 kg
Abdeck.Steely 2F+ Audio+Tastatur edelstahl


