ELVOX - Abdeck.Steely 2F+ Schilder edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41542
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310125
Sonepar Artikelnummer
121314386
Hersteller Artikelnummer
41542
Hersteller Typ
41542
Hersteller Artikel Nr.:
41542
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
4.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.085 kg
Elvox Frontabdeckung Steely 2F+ mit Namensschild-Modul, Edelstahl-Ausführung. Bietet Platz für Namensschilder zur Bewohnerkennzeichnung am Klingeltableau.


