ELVOX - Abdeckrahmen Steely 4x4-Loch Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41596
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 167.2 mm
Tiefe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311894
Sonepar Artikelnummer
121314400
Hersteller Artikelnummer
41596
Hersteller Typ
41596
Hersteller Artikel Nr.:
41596
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
167.2 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.200 kg
1-Modul-Abdeckrahmen mit Loch 40 x 40 mm, Steely, Edelstahl


