ELVOX - Abdeckrahmen Steely eingravierbar Edelst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41595
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 167.2 mm
Tiefe - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311887
Sonepar Artikelnummer
121314399
Hersteller Artikelnummer
41595
Hersteller Typ
41595
Hersteller Artikel Nr.:
41595
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
167.2 mm
Tiefe:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.200 kg
Personalisierbarer 1-Modul-Abdeckrahmen, Steely, Edelstahl


