Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Abschlusswiderstand 75ohm

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Abschlusswiderstand 75ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R074

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406265715

Sonepar Artikelnummer

121314714

Hersteller Artikelnummer

R074

Hersteller Typ

R074

Hersteller Artikel Nr.:

R074

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.003 kg

Elvox Abschlusswiderstand 75 Ohm (Art.-Nr. R074). Elektrischer Abschluss für Videobusleitungen in Elvox-Videosprechanlagen zur Vermeidung von Reflexionen.