ELVOX - Adapter Abdeckrahmen Flat 1M Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41581
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 167.2 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311993
Sonepar Artikelnummer
121314388
Hersteller Artikelnummer
41581
Hersteller Typ
41581
Hersteller Artikel Nr.:
41581
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
167.2 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.100 kg
Adapter für unregelmäßige Wände für 1-Modul-Abdeckrahmen Steely, Edelstahl


