ELVOX - Adapter Abdeckrahmen Flat 2M Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41582
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311658
Sonepar Artikelnummer
121314389
Hersteller Artikelnummer
41582
Hersteller Typ
41582
Hersteller Artikel Nr.:
41582
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.182 kg
Adapter für unregelmäßige Wände für 2-Modul-Abdeckrahmen Steely, Edelstahl


