ELVOX - Adapter Abdeckrahmen Flat 2M Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41682
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Höhe - 334 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311719
Sonepar Artikelnummer
121314422
Hersteller Artikelnummer
41682
Hersteller Typ
41682
Hersteller Artikel Nr.:
41682
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
334 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für unregelmäßige Wände für 2-Modul-Abdeckrahmen Patavium, Messing


