ELVOX - Adapter Abdeckrahmen Flat 3M Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41583
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 414 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311672
Sonepar Artikelnummer
121314390
Hersteller Artikelnummer
41583
Hersteller Typ
41583
Hersteller Artikel Nr.:
41583
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
414 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für unregelmäßige Wände für 3-Modul-Abdeckrahmen Steely, Edelstahl


