ELVOX - Adapter Abdeckrahmen Flat 3M Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41683
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Höhe - 448.5 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311733
Sonepar Artikelnummer
121314423
Hersteller Artikelnummer
41683
Hersteller Typ
41683
Hersteller Artikel Nr.:
41683
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
448.5 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für unregelmäßige Wände für 3-Modul-Abdeckrahmen Patavium, Messing


