ELVOX - Adapter Abdeckrahmen Flat 4M Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41584
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 528.5 mm
Tiefe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311696
Sonepar Artikelnummer
121314391
Hersteller Artikelnummer
41584
Hersteller Typ
41584
Hersteller Artikel Nr.:
41584
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
528.5 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für unregelmäßige Wände für 4-Modul-Abdeckrahmen Steely, Edelstahl


