ELVOX - Adapter Gehäuse 9191 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41585
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 167.2 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311771
Sonepar Artikelnummer
121314392
Hersteller Artikelnummer
41585
Hersteller Typ
41585
Hersteller Artikel Nr.:
41585
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
167.2 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für Abdeckrahmen Steely für 1-Modul-Unterputzdosen 9191, Edelstahl


