ELVOX - Adapter Gehäuse 9192 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41586
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311795
Sonepar Artikelnummer
121314393
Hersteller Artikelnummer
41586
Hersteller Typ
41586
Hersteller Artikel Nr.:
41586
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für Abdeckrahmen Steely für 2-Modul-Unterputzdosen 9192, Edelstahl


