ELVOX - Adapter Gehäuse 9192 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41686
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Höhe - 334 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311832
Sonepar Artikelnummer
121314425
Hersteller Artikelnummer
41686
Hersteller Typ
41686
Hersteller Artikel Nr.:
41686
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
334 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für Abdeckrahmen Patavium für 2-Modul-Unterputzdosen 9192, Edelstahl


