ELVOX - Adapter Gehäuse 9193 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41587
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 414 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311818
Sonepar Artikelnummer
121314394
Hersteller Artikelnummer
41587
Hersteller Typ
41587
Hersteller Artikel Nr.:
41587
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
414 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.663 kg
Adapter für Abdeckrahmen Steely für 3-Modul-Unterputzdosen 9193, Edelstahl


