ELVOX - Adapter Gehäuse 9193 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41687
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Höhe - 448.5 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311856
Sonepar Artikelnummer
121314426
Hersteller Artikelnummer
41687
Hersteller Typ
41687
Hersteller Artikel Nr.:
41687
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
448.5 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.301 kg
Adapter für Abdeckrahmen Patavium für 3-Modul-Unterputzdosen 9193, Edelstahl


