Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Anzeigemodul mit grüner LED Petrarca

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Anzeigemodul mit grüner LED Petrarca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6V54

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406170859

Sonepar Artikelnummer

121314538

Hersteller Artikelnummer

6V54

Hersteller Typ

6V54

Hersteller Artikel Nr.:

6V54

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.019 kg

Anzeigemodul mit grüner LED und 8 transparenten Tasten. Installation in den Haustelefonen Petrarca für Zusatzfunktionen