Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Audio-Frontplatte mit 1 Taste

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Audio-Frontplatte mit 1 Taste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8101

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm

  • Isolation - vollisoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406172105

Sonepar Artikelnummer

121314591

Hersteller Artikelnummer

8101

Hersteller Typ

8101

Hersteller Artikel Nr.:

8101

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,8 mm

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.305 kg

Steckverbinder Elastik, 1 x 2,8x0,8 mm.Mit Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm. 1-polig. Weitere Polzahlen auf Anfrage.