Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Audio-Frontplatte mit 3 Tasten

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Audio-Frontplatte mit 3 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8103

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406172129

Sonepar Artikelnummer

121314593

Hersteller Artikelnummer

8103

Hersteller Typ

8103

Hersteller Artikel Nr.:

8103

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.326 kg

AP-Frontplatte für Audio-Elektronikeinheit mit 3 Tasten, Aluminium