ELVOX - AP-Dose Pixel Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40440
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 416.5 mm
Breite - 158 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406308450
Sonepar Artikelnummer
121314232
Hersteller Artikelnummer
40440
Hersteller Typ
40440
Hersteller Artikel Nr.:
40440
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
416.5 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
88.3 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
2.590 kg
Aufputzdose mit Regenschutzrahmen für KlingelTableau Pixel Up


