ELVOX - AP-Gehäuse 1 Frontplatte 2M Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1E21
Anzahl der Einheiten - 2
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199737
Sonepar Artikelnummer
121314168
Hersteller Artikelnummer
1E21
Hersteller Typ
1E21
Hersteller Artikel Nr.:
1E21
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
124 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.377 kg


