ELVOX - AP-Gehäuse 1 Frontplatte 3M Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1E31
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199775
Sonepar Artikelnummer
121314171
Hersteller Artikelnummer
1E31
Hersteller Typ
1E31
Hersteller Artikel Nr.:
1E31
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
124 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.818 kg


