ELVOX - AP-Gehäuse 118x207x30 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931K
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406136596
Sonepar Artikelnummer
121314635
Hersteller Artikelnummer
931K
Hersteller Typ
931K
Hersteller Artikel Nr.:
931K
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.352 kg


