Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - AP-Gehäuse 1M Pixel weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - AP-Gehäuse 1M Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41151.03

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406272911

Sonepar Artikelnummer

121314343

Hersteller Artikelnummer

41151.03

Hersteller Typ

41151.03

Hersteller Artikel Nr.:

41151.03

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.484 kg

1-Modul-AP-Gehäuse mit eingebautem Regenschutzrahmen, weiß. Abmessungen 110x167x70,6 mm